Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 78779 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 78779 Steckdose
Legrand 78779 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108435862
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     78779
EAN/GTIN:
     3245060787790
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.