Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 64847 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 64847 Steckdose
Legrand 64847 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108436404
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     64847
EAN/GTIN:
     3414971504363
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.