Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 60483 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 60483 Wandbeleuchtung
Legrand 60483 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108436863
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     60483
EAN/GTIN:
     3245060604837
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1945 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.