Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 Motoröl 1 l Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 Motoröl 1 l Motorrad
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 Motoröl 1 l Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108695203
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14E94F
EAN/GTIN:
     4008177054204
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 1l castrol
castrol motorenoele
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Viskositätsklasse
10W-50
Geeignet für
Motorrad
Geeignet für die Kraftstoffart
Benzin
Geeignet für Motortyp
Ottomotor
Produktfarbe
Gold
API-Standard
SL
JASO-Standard
MA/MA2
Weitere Suchbegriffe: motorenöl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 9,83* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.