Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108726403
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-90
EAN/GTIN:
     5705730420900
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank 10000mah
Die Sandberg Survivor Lantern All-in1 10000 ist der perfekte Begleiter beim Camping oder einer Wanderung in der Wildnis. Sie erhalten eine Vielzahl nützlicher Funktionen in einem Gerät: kräftiges Licht mit einstellbarer Intensität, eine Powerbank zum Aufladen von Mobilgeräten usw., ein Bluetooth-Lautsprecher sowie ein DAB- und FM-Radio. Und wenn der All-in1-Latern unterwegs der Strom ausgeht, kann sie einfach über die integrierte Solarzelle oder die Handkurbel wieder aufgeladen werden. Das robuste IPx5-zertifizierte Gehäuse bietet auch unter schwierigen Bedingungen absolute Sicherheit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
1100 g
Merkmale
Lampentyp
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Typ des USB-Eingangsanschlusses
USB C
Bluetooth
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Solar, USB
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Batteriekapazität
37 Wh
Batterie Aufladezeit (USB)
4 h
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Akku
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: sandberg powerbank, usb akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.