Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 26103 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 26103 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26103 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26103 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26103 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26103 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26103 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26103 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26103 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108746970
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26103
EAN/GTIN:
     4260768517387
Suchbegriffe:
Fischfinder
Futterboot
Köderboot
Schiffsmodelle
Konsequente Weiterentwicklung des beliebten Baiting 2500 Futterbootes in der V2-Version: Größerer und leistungsfähigerer Fischfinder von Toslon wird serienmäßig mitgeliefert. In dieser Premium-Variante ist das Boot bereits mit einem GPS-Sensor ausgestattet, der es erlaubt, bis zu vier vorab festgelegte Angelstellen zu markieren und autonom anzufahren. Besonders beim Nachtangeln ist dieses Feature enorm hilfreich. Auch kann per Knopfdruck eine automatisierte Rückfahrt zum Ausgangspunkt in die Wege geleitet werden. Eine weitere Fail Safe-Funktion ist das Auto-Come-Home - hier kehrt das Futterboot bei einer Reichweitenüberschreitung ebenfalls vollautomatisch zur Ablegestelle zurück. Alle Funktionen werden über die feinfühlige 2,4GHz Fernsteuerung bedient. Mit der Akkukapazität von 12Ah in Verbindung mit den neuen leistungsstarken Brushless-Motoren und neu entwickelten Hochleistungspropellern lassen sich lange Fahrzeiten problemlos meistern. Im Bug und im Heck sind zuschaltbare weiße bzw. rote LED-Lichter integriert. Sie dienen nicht nur der Orientierung, sondern ermöglichen auch ein Angeln in Dunkelheit. Im Lieferumfang ist bereits ein moderner Fischfinder, ein Funkecholot Typ TF520, enthalten. Auf einem Farbdisplay wird angezeigt, wo und in welcher Tiefe sich die Zielobjekte befinden. Ursprünglich im Zweiten Weltkrieg zur U-Boot-Jagd entwickelt, sind die Fischfinder heute eine enorme Hilfe beim Aufspüren der Wasserbewohner. Sie sind besonders beim Karpfenangeln empfehlenswert. Das Gerät sendet Schallwellen aus, die von Gegenständen im Wasser reflektiert werden. Ansammlungen von dichteren Objekten deuten auf einen Fischschwarm hin. Auf dem auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbarem Display wird ebenfalls in Echtzeit die Wassertemperatur, die Wassertiefe (bis 30m), die Bodenbeschaffenheit und die Akkuspannung angezeigt. Das große Futterfach fasst bis zu 2,5kg Ladekapazität zu und ermöglicht so ein effektives Anfüttern. Die Schiffspropeller befinden sich gut geschützt in den Rümpfen, so können sich Pflanzen und sonstiges Treibgut nicht verheddern. Eine praktische und stabile Tragetasche hilft beim Transport und beim Verstauen des Bootes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
12000 mAh
Akku-/Batteriespannung
6.4 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
860 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
9700 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
315 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
3600 g
Weitere Suchbegriffe: Schiffsmodellzubehör, schiffsmodelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 994,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,01*
€ 1.250,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,71*
€ 1.242,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.033,49*
€ 1.229,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,77*
€ 1.201,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,24*
€ 1.183,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.