Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Book Agenda - Galaxy S23+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Book Agenda - Galaxy S23+
Cellularline Book Agenda - Galaxy S23+
Cellularline Book Agenda - Galaxy S23+
Cellularline Book Agenda - Galaxy S23+
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108755254
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BOOKAG2GALS23PLK
EAN/GTIN:
     8018080455933
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Book Agenda ist die elegante und praktische Schutztasche im Book-Style mit elegantem Finish in Leder-Optik und Magnetverschluss. Sie verfügt über praktische Kartenfächer mit „RFID & NFC Block“-Technologie, um das unbefugte Auslesen von kontaktlosen Karten zu verhindern. Durch die Ständerfunktion sind Videoanrufe und das Ansehen von Videos bequem möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
137 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23+
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Stoßfest, RFID-beständig, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.