Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Fashionistas HJT02 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Fashionistas HJT02 Puppe
Barbie Fashionistas HJT02 Puppe
Barbie Fashionistas HJT02 Puppe
Barbie Fashionistas HJT02 Puppe
Barbie Fashionistas HJT02 Puppe
Barbie Fashionistas HJT02 Puppe
Barbie Fashionistas HJT02 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108762553
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HJT02
EAN/GTIN:
     194735094073
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
20194735094077
Breite des Versandkartons
203 mm
Höhe des Versandkartons
176 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
41390 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
44346 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
298 mm
Breite
73 mm
Tiefe
34 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
323.8 mm
Paketgewicht
232.7 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.