Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Wheels Track Builder HNJ67 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hot Wheels Track Builder HNJ67 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HNJ67 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HNJ67 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HNJ67 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HNJ67 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HNJ67 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HNJ67 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108762611
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HNJ67
EAN/GTIN:
     194735142170
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
971 mm
Tiefe
747 mm
Höhe
146 mm
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
1162 g
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735142177
Breite des Versandkartons
273.1 mm
Höhe des Versandkartons
215.9 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
9964 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
10676 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Maßstab
1:64
Ursprungsland
Vietnam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.