Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series 24 Monitor - E2424HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series 24 Monitor - E2424HS
DELL E Series 24 Monitor - E2424HS
DELL E Series 24 Monitor - E2424HS
DELL E Series 24 Monitor - E2424HS
DELL E Series 24 Monitor - E2424HS
DELL E Series 24 Monitor - E2424HS
DELL E Series 24 Monitor - E2424HS
DELL E Series 24 Monitor - E2424HS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108802390
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2424HS
EAN/GTIN:
     5397184657089
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-173 - 173 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Reaktionszeit
8 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
Farbraumstandard
NTSC
Farbskala
83 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
466
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
131
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
299
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
27
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
136
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
3
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
330
PAIA-Version
1.3.2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5960 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
538.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
209.46 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
512.07 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
4060 g
Breite (ohne Standfuß)
538.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
324.21 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
2820 g
Rahmenbreite (Seite)
5.8 mm
Rahmenbreite (oben)
5.8 mm
Rahmenbreite (unten)
21.95 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
28 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1294066
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 733,94*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 494,36*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 471,56*
Zubehör
Dell
0CKN9
ab € 481,62*
Zubehör
Dell
9F5WY
ab € 404,73*
Zubehör
Dell
PW1FF
ab € 345,04*
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 360,39*
Zubehör
Dell
DX8XJ
ab € 326,51*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 411,94*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 486,65*
Zubehör
Dell
4YXG0
ab € 597,86*
Zubehör
Dell
YDFVN
ab € 512,13*
Zubehör
Dell
YPYR4
ab € 503,30*
Zubehör
Dell
87PG7
ab € 486,08*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 579,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.