Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108850959
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63528
EAN/GTIN:
     4008928635287
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Hype Cover, Schutzhülle für Galaxy S23 Dieses Back Cover ist passgenau aus hochwertigem Silikon gefertigt. Die Hülle bietet durch die weiche Oberfläche eine angenehme Haptik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Galaxy S23
Name der Farbe
Pink Sand
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.