Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablemod CMPCAB16P3N45KKW5PKR Internes Stromkabel 0,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablemod CMPCAB16P3N45KKW5PKR Internes Stromkabel 0,45 m
Cablemod CMPCAB16P3N45KKW5PKR Internes Stromkabel 0,45 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108870206
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CMPCAB16P3N45KKW5PKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Kabellänge
0.45 m
Anschluss 1
PCI-E (16-pin)
Anschluss 2
3 x 8-pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.