Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablemod CMPCAB16P3KITNKKR3PKR Internes Stromkabel 0,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablemod CMPCAB16P3KITNKKR3PKR Internes Stromkabel 0,45 m
Cablemod CMPCAB16P3KITNKKR3PKR Internes Stromkabel 0,45 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108870216
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CMPCAB16P3KITNKKR3PKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Kabellänge
0.45 m
Anschluss 1
12VHPWR
Anschluss 2
12VHPWR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.