Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Active Deluxe Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Active Deluxe Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Active Deluxe Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Active Deluxe Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Active Deluxe Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Active Deluxe Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Active Deluxe Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108870680
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     707449
EAN/GTIN:
     4001167707449
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Material
Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
460 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.