Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Cylinder pt2 Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Cylinder pt2 Bodenleuchte E27
Ideal Lux Cylinder pt2 Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108935926
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     111452
EAN/GTIN:
     8021696111452
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11490 g
Sonstige Funktionen
Anwendungstemperatur (max.)
40 °C
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
10010 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.