Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Pro 16T 10M-243DE Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Pro 16T 10M-243DE Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
MSI Pro 16T 10M-243DE Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
MSI Pro 16T 10M-243DE Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
MSI Pro 16T 10M-243DE Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
MSI Pro 16T 10M-243DE Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
MSI Pro 16T 10M-243DE Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
MSI Pro 16T 10M-243DE Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108954769
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO 16T 10M-243DE
EAN/GTIN:
     4711377071468
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
900 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
399.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
69.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
313.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Paketgewicht
6490 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, Speicherstick (MS), SD
Prozessor Besonderheiten
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
46 x 24 mm
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
197890
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
1
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5205U
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
2 MB
Systembus-Rate
4 GT/s
Thermal Design Power (TDP)
15 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
TDP-down konfigurierbar
12.5 W
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessorsockel
BGA 1528
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Comet Lake
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
12
PCI Express Konfigurationen
1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1
Tjunction
100 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400,2133 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
37.5 GB/s
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
1 MP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,62*
€ 530,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.