Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

tonies 10001675 Musikalisches Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies 10001675 Musikalisches Spielzeug
tonies 10001675 Musikalisches Spielzeug
tonies 10001675 Musikalisches Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108960677
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10001675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
hörbücher
Ein furzender Drache, ein hicksendes Huhn und ein rülpsendes Mammut - alle zusammen auf einem Tonie und alle aus der Feder des Bestseller-Autors Kai Lüftner. Und wie könnte es anders sein, so hat der Erfinder von ROTZN ROLL RADIO sich natürlich nicht lumpen lassen und neben den drei Geschichten auch noch sechs passende Lieder geschrieben und höchst persönlich eingesungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Lieder
17
Spielzeit
50 min
Material
Kunststoff
Internetverbindung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.