Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies 10001473 Musikalisches Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies 10001473 Musikalisches Spielzeug
tonies 10001473 Musikalisches Spielzeug
tonies 10001473 Musikalisches Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108960691
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10001473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörbox
Hörspielbox
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Bli-bla-blitzeblanke Zähne! Unser kleiner Leopard hat meistens mehr spannende Dinge im Kopf als Punkte auf seinem Fell. Da ist es gut, dass seine magische Zahnbürste Elli ihn immer wieder freundlich erinnert, dass auch kleine Leoparden ihre Beißerchen putzen müssen. Und zwischen den Kapiteln können die Kleinen selbst aktiv werden: Wenn einer der 8 tollen Songs ertönt, heißt es „Ohren spitzen und mitputzen“! Denn diese sind so konzipiert, dass Kinder „spielend“ die erforderlichen zwei Minuten bürsten. In diesem Mix aus Geschichten und Liedern hilft Leo den Kindern vor allem Spaß zu haben – ob beim „Wackelzahn-Wackelalarm“, dem Zahnfee-Gedicht oder dem Gurgel-Song“.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Lieder
11
Spielzeit
50 min
Material
Kunststoff
Internetverbindung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.