Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Motion Rucksack Lässiger Rucksack Rot Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108991452
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     612546
EAN/GTIN:
     7613329177976
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
15,6″ Laptop-Rucksack mit Tablet-Fach
Elegantes Design, das zu jedem Outfit passt – das ist unser Motion Backpack. Der ebenso praktische wie stylishe Rucksack hält Ihnen die Hände frei. Innen ist er eine Studie in durchdachtem Design: von den Laptop- und Tablet-Fächern über die Seitentaschen für eine Wasserflasche oder einen Schirm bis zum Organizer für wichtiges Zubehör. Einfach überstreifen und los geht’s.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
600 g
Volumen (l)
20 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Material
Material
Nylon
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Rot
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Zubehörtasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Zielgruppe
Erwachsener
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.