Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave Fingerfood-Schale 0,06 l Rund Ton Türkis 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Lave Fingerfood-Schale 0,06 l Rund Ton Türkis 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Fingerfood-Schale 0,06 l Rund Ton Türkis 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Fingerfood-Schale 0,06 l Rund Ton Türkis 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Fingerfood-Schale 0,06 l Rund Ton Türkis 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109004228
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042823820
EAN/GTIN:
     4057743181981
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Vom Norden inspiriert Einzigartige Unikate für Skandinavien-Fans: Die Steingut-Kollektion Lave von like. by Villeroy & Boch. Spezielle Glasur für einzigartigen Genuss: Das Lave glacé Schälchen im angesagten Pottery-Stil überzeugt mit einem außergewöhnlichen Geschirrdesign und setzt Köstliches wunderbar in Szene! Skandinavische Unikate shoppen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produkttyp
Fingerfood-Schale
Form
Rund
Material
Ton
Produktfarbe
Türkis
Volumen (l)
0.06 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.