Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema Base and cover plate for stacking unit Grau Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema Base and cover plate for stacking unit Grau Polystyrene
Jalema Base and cover plate for stacking unit Grau Polystyrene
Jalema Base and cover plate for stacking unit Grau Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109024365
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2685910100
EAN/GTIN:
     8710968220717
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Polystyrene
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.