Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies DIKKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies DIKKA
tonies DIKKA
tonies DIKKA
tonies DIKKA
tonies DIKKA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109029717
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10001685
EAN/GTIN:
     4251192129086
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Rap für Erwachsene? Kann doch jedes Kind! Und ein ganz bestimmtes Nashorn kann das auch: DIKKA – das rappende Rhinozeros kommt auf seinem Debütalbum „Oh Yeah!“ mit jeder Menge wilder, frecher und lustiger Songs für starke Kinder. Groß, grau, gutgelaunt, mit dickem Bauch und ordentlich was in der Birne stellt DIKKA sich dabei nicht auf die Seite der Eltern, sondern nimmt die kleinen Hörer an die Hand und geht gemeinsam mit ihnen mal den wirklich wichtigen Fragen des Lebens nach.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Tiertyp
Nashorn
Magnetisch
Ja
Mit Ton
Ja
Anzahl der Lieder
14
Spieldauer
36 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.