| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-109029740 Herst.-Nr.: 10001677 EAN/GTIN: 4251192128980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein unwiderschlumpfliches Lächeln & 3 weitere schlumpfige Abenteuer Die, blauen Schlümpfe sind zurück und sie schlumpfen nicht allein: Aus dem verlorenen Dorf kommen auch die neuen weiblichen Schlümpfe mit in das Schlumpfdorf, wo sie sich zusammen mit Papa Schlumpf, Schlumpfine, Schlaubi und den anderen Schlümpfen in neue, witzige und überraschende Abenteuer stürzen. Immer wieder müssen sie sich dabei auch gegen den bösen Zauberer Gargamel und seinen Kater Azrael oder die gefräßigen Oger Großmaul und Eierkopf zu Wehr setzen. Die schlumpftastischen Fünf Jokey manipuliert die Wahl des Rettungsteams. Als Gargamel angreift, müssen Baby, Dummi, Clumsy, Fauli und Fürchti zeigen, dass sie zurecht gewählt wurden. Wer zuletzt lacht, … Durch einen Zauber wird Jokey vervielfacht. Schon bald treibt eine Horde Mini-Jokeys im Dorf Unfug. Können Jokey und Beauty dem Spuk ein Ende bereiten? Eine gefährliche Entwicklung Als Handys Windelwickler-Roboter mit Baby durchbrennt, nehmen Papa Schlumpf, Hefty, Handy, Muffi, Schlaubi und Jokey die Verfolgung auf. Ein unwiderschlumpfliches Lächeln Mit einem Ausflug will Schlumpfine Muffis schlechte Laune vertreiben - vergeblich. Zu allem Unglück bricht sich Muffi auch noch ein Bein. Was nun? Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Spielfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Magnetisch | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Lieder | 4 | ![](/p.gif) | Spieldauer | 50 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |