| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-109029752 Herst.-Nr.: 10001409 EAN/GTIN: 4251192127082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der sympathischste Lügenbär aller Zeiten Käpt‘n Blaubär erzählt seinen Enkeln nicht einfach nur Geschichten – er erfindet sie. Dabei ist er so kreativ und humorvoll, dass Legenden entstehen. Das spannende Spiel um Wahrheit oder Lüge betreibt der Seefahrer im Ruhestand zwar in Perfektion, er wird aber regelmäßig von seinen cleveren Enkeln des Lügens überführt. Nichtsdestotrotz lassen sich seine kleinen und großen Zuhörer begeistert auf exotische Reisen und in ferne Länder entführen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Spielfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Tiertyp | Eisbär | ![](/p.gif) | Magnetisch | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Lieder | 10 | ![](/p.gif) | Spieldauer | 50 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |