| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-109029912 Herst.-Nr.: 10001330 EAN/GTIN: 4251192125866 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Superponys sind zurück! Ein Wildschwein auf dem Blümchenhof? Sowas haben die Tiere hier noch nie gesehen. Aber der kleine Frischling Freddy hat seine Familie verloren – natürlich müssen Schoko und Keks ihm helfen, sie sind schließlich Superrettungsponys! Dabei haben sie eigentlich gerade ganz andere Sorgen: Die Chefin hat beschlossen, ein Springturnier zu veranstalten und auch die Pferde vom Donnerheini einzuladen. Und dann wird auf einmal ausgerechnet der gemütliche Toni von großem Ehrgeiz gepackt … Teil drei der turbulenten Reihe um die Ponys Schoko, Keks und ihre Freunde vom Blümchenhof – ungekürzt gelesen von Bürger Lars Dietrich. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Spielfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Genre | Tiere | ![](/p.gif) | Tiertyp | Pferd | ![](/p.gif) | Magnetisch | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Lieder | 1 | ![](/p.gif) | Spieldauer | 139 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |