Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Walzenset Stein


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kärcher Walzenset Stein
Kärcher Walzenset Stein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109035393
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.030-126.0
EAN/GTIN:
     4054278906195
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Zweiteiliges Steinwalzenset zur gründlichen und gleichzeitig schonenden Reinigung unempfindlicher Hartböden aus Stein oder Keramik von Kärcher. Dank integrierter Borsten entfernen die Steinwalzen auch hartnäckige Verschmutzungen selbst auf strukturierten Böden und aus Fugen. Zum Einsatz mit unserem Hartbodenreiniger BR 30/1, aber bitte nicht auf empfindlichen Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta. Die Steinwalzen sind zudem problemlos mit bis zu 60 °C in der Waschmaschine waschbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
200 g
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.