Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Wheels HMD44 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hot Wheels HMD44 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels HMD44 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels HMD44 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels HMD44 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels HMD44 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels HMD44 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109121588
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HMD44
EAN/GTIN:
     194735124794
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.5 mm
Tiefe
97.7 mm
Höhe
27.9 mm
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
168 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190.5 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
247.6 mm
Paketgewicht
316.2 g
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735124791
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
36490 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
39096 Stück(e)
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.