Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1410-80737 Herst.-Nr.: TSW114000000 EAN/GTIN: 4779051840298 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium | | LED-Anzeigen | LAN, Leistung | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 | | Wandmontage | Ja | | DIN-Schienen-Montage | Ja | | Zertifizierung | CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM | Management-Funktionen | Switch-Typ | Unmanaged | Gewicht und Abmessungen | Breite | 113.1 mm | | Tiefe | 80.5 mm | | Höhe | 27.4 mm | | Gewicht | 174 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Stromverbrauch (max.) | 2.3 W | Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 2000 Eintragungen | | Jumbo Frames Unterstützung | Ja | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 5 | | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1410 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 27,22* | € 36,23* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 27,51* | € 36,62* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 27,49* | € 36,62* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,48* | € 37,77* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 28,93* | € 38,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1410 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1410 | | Versand: Lager 1410 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 1.100,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|