Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TML 20124 Elektrischer Umwandler 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TML 20124 Elektrischer Umwandler 6 W
Traco Power TML 20124 Elektrischer Umwandler 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109146837
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6 W
AC Eingangsspannung
90-264 V
DC input Spannung
100-375 V
Ausgangsstrom
625 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.