Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TML 40103 Elektrischer Umwandler 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TML 40103 Elektrischer Umwandler 26 W
Traco Power TML 40103 Elektrischer Umwandler 26 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109186010
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
26 W
AC Eingangsspannung
90-264 V
DC input Spannung
100-375 V
Ausgangsstrom
8000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.