Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 1000 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-109189344
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026105/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
12
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1192*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 3,3792*
€ 4,02125
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 3,3492*
€ 3,98555
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,2192*
€ 3,83085
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 3,1492*
€ 3,74755
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 3,1192*
€ 3,71185
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.