Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola VM481 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola VM481 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM481 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM481 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM481 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM481 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM481 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109202098
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     VM481
EAN/GTIN:
     5055374710081
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
motorola babyfon
Weitere Informationen:
Anzeige
Autom. Warnung
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Design
Gerätetyp
Kamera
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
FHSS
Frequenzband
2.4 GHz
Sonstige Funktionen
Alarm bei niedrigem Batteriestand
Ja
Technische Details
Anzahl der Kameras
1
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Lärmdetektion
Ja
Kamera
Nachtmodus
Ja
Digitaler Zoom
2 x
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LCD
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.