Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola VM55 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola VM55 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM55 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM55 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM55 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM55 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM55 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Motorola VM55 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109202213
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     VM55
EAN/GTIN:
     5055374710241
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
motorola babyfon
Weitere Informationen:
Anzeige
Autom. Warnung
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lautstärkenanzeige
Ja
Design
Gerätetyp
Kamera
Produktfarbe
Weiß
Lautsprechertyp
2-Wege
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
FHSS
Frequenzband
2.4 GHz
Sonstige Funktionen
Alarm bei niedrigem Batteriestand
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Anzahl der Kameras
1
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Talk back-Funktion
Ja
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Bespielte Tonen
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Lärmdetektion
Ja
Schlaflieder
Ja
Anzahl der Schlaflieder
5
Kamera
Nachtmodus
Ja
Digitaler Zoom
2 x
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Display-Typ
LCD
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.