Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola PIP1500 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola PIP1500 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Schwarz, Weiß
Motorola PIP1500 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Schwarz, Weiß
Motorola PIP1500 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Schwarz, Weiß
Motorola PIP1500 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Schwarz, Weiß
Motorola PIP1500 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Schwarz, Weiß
Motorola PIP1500 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Schwarz, Weiß
Motorola PIP1500 Baby-Videoüberwachung 300 m FHSS Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109202425
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PIP1500
EAN/GTIN:
     5055374713976
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
motorola babyfon
Weitere Informationen:
Anzeige
Autom. Warnung
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lautstärkenanzeige
Ja
Design
Gerätetyp
Kamera
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lautsprechertyp
2-Wege
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
FHSS
Frequenzband
2.4 GHz
Sonstige Funktionen
Alarm bei niedrigem Batteriestand
Ja
Technische Details
Wandmontageset
Ja
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Talk back-Funktion
Ja
Bespielte Tonen
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Lärmdetektion
Ja
Kamera
Nachtmodus
Ja
Digitaler Zoom
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Akku-/Batteriekapazität
2800 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.