Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 2186 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox 2186 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent
nevox 2186 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent
nevox 2186 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent
nevox 2186 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent
nevox 2186 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent
nevox 2186 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109216665
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2186
EAN/GTIN:
     4250686411867
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Das STYLESHELL SHOCKFLEX besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling. Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone durch eine Kombination aus Polycarbonat und TPU sicher geschützt. Das flexible TPU Material an den Flanken schützt zuverlässig vor Stürzen. Das Display ist durch die seitlichen Flanken geschützt. Durch das verwendete Material ist diese komplett Transparent und bringt jegliche Farbe des Smartphones, passend zur Geltung. Die Anschlüsse, Knöpfe und Kamera bleiben voll zugänglich. Hochwertiges Schmutzabweisendes Material und Schockproof durch eingearbeitete Luftpolster in den Ecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy A34 5G
Muster
Kein Muster
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Schockresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.