| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-109233122 Herst.-Nr.: K40285OW EAN/GTIN: 3112539925505 |
| |
|
| | |
| OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen.
OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden.
OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Kyocera | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | TASKalfa 5052 CI, TASKalfa 5053 CI, TASKalfa 6052 CI, TASKalfa 6053 CI | | Farbtoner-Seitenleistung | 20000 Seiten | | OEM-Code | TK-8515 M | | Produktfarbe | Schwarz, Magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |