Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA K40410OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor OWA K40410OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Magenta
Armor OWA K40410OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109260267
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40410OW
EAN/GTIN:
     3112539935290
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen. OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden. OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
LEXMARK CS 923 DE, CX 920 DE, 920 SERIES, 921 DE, 922 DE, 923 DTE, 923 DXE, 924 DTE, 924 DXE, 924 NDTE
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
34000 Seiten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
881003 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.