Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5601306G Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5601306G Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES 5601306G Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109407077
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5601306G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
238 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Material
Kunststoff
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.