Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES R 5703407G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES R 5703407G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES R 5703407G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109410344
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5703407G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
249 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff
Referenz
7 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,45*
€ 534,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,98*
€ 528,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,94*
€ 480,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,31*
€ 457,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.