Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES R 5702407G Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES R 5702407G Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
MENNEKES R 5702407G Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109410434
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5702407G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
245 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff
Referenz
7 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,16*
€ 526,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,32*
€ 520,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,86*
€ 485,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990612
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.