Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5603304G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5603304G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES 5603304G Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109410848
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5603304G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
249 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Material
Kunststoff
Referenz
4 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,49*
€ 489,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,75*
€ 422,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.