Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Avata Pro-View Combo RC Motion 2 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2420 mAh Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Avata Pro-View Combo RC Motion 2 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2420 mAh Schwarz, Grau
DJI Avata Pro-View Combo RC Motion 2 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2420 mAh Schwarz, Grau
DJI Avata Pro-View Combo RC Motion 2 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2420 mAh Schwarz, Grau
DJI Avata Pro-View Combo RC Motion 2 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2420 mAh Schwarz, Grau
DJI Avata Pro-View Combo RC Motion 2 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2420 mAh Schwarz, Grau
DJI Avata Pro-View Combo RC Motion 2 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2420 mAh Schwarz, Grau
DJI Avata Pro-View Combo RC Motion 2 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2420 mAh Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109481551
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.FP.00000115.01
EAN/GTIN:
     6941565952219
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Auf dem Kopf befestigtes Display inbegriffen
Ja
Kardangelenkschutz
Ja
Ersatzpropeller enthalten
Ja
Anzahl Teile
23 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
410 g
Batteriegewicht
162 g
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Seitwärts fliegen, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Egoperspektive (FPV)
Ja
Sender
Funkfrequenz
2400 - 2483.5/5725 - 5850 MHz
Kamera
Megapixel (ca.)
48 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Maximale Framerate
120 fps
Blickwinkel (FOV)
155 °
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
150 Mbit/s
Unterstützte Videoformate
MP4
Live-View
Ja
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPEG
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
27 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
11600 m
Anzahl der Propellerblätter
5
Maximale Flughöhe
5000 m
Vertikale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Maximale Steigungswinkelgeschwindigkeit
0.3 °/Sekunde
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
6 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
6 m/s
Maximale Windbeständigkeit
10.7 m/s
Schwebezeit (max.)
18 min
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Rückkehrfunktion
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Hinderniserkennungssystem
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2420 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.76 V
Batteriekapazität
35.71 Wh
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Speicherkapazität
20 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,10*
€ 1.493,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,80*
€ 1.476,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,06*
€ 1.424,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,22*
€ 1.388,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,34*
€ 1.345,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.