Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Watch 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Watch 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Xiaomi Redmi Watch 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Xiaomi Redmi Watch 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Xiaomi Redmi Watch 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Xiaomi Redmi Watch 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Xiaomi Redmi Watch 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109613065
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941812705827
EAN/GTIN:
     6941812705827
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.58 mm
Tiefe
36.56 mm
Dicke
9.99 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Installiertes Betriebssystem
Xiaomi OS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
390 x 450 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.75 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Handgelenkgröße
135 - 200 mm
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
289 mAh
Batterielebensdauer
12 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.