Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00215605 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00215605 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Pink
Hama 00215605 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109624317
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215605
EAN/GTIN:
     4047443503299
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A34 5G
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,43*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,69*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,70*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,75*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,85*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,68*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.