Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LWL-1-Faser-Patchk. 0.5mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LWL-1-Faser-Patchk. 0.5mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle
Synergy 21 LWL-1-Faser-Patchk. 0.5mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle
Synergy 21 LWL-1-Faser-Patchk. 0.5mtr.SC-SC(APC), 9/125u, OS2, G657A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109627179
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Biegeradius
7.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
I-V(ZN) H
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SCAPC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grün, Weiß, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC/UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.25 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.