Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Spielpuppen
>
Puppenhaus
>
Artikel
Gabby's Dollhouse Gabby‘s Dollhouse, MerCat als 35,6cm großes interaktives sprechendes Plüschtier mit Lichteffekten, Musik und Sätzen, Stofftier für Mädchen und Jungen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-109630208
Hersteller:
Spin Master
Herst.-Nr.:
6064359
EAN/GTIN:
778988425664
Suchbegriffe:
Puppen-Haus
Puppenhaus
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Die DreamWorks Gabby's Dollhouse Spielzeuge von Spin Master lassen Vorschulkinder in eine fantasievolle Welt voller Möglichkeiten eintauchen. Mit dem sprechenden Meerkätzchen aus Gabby‘s Dollhouse bereit machen für endloses Umarmen und Kuscheln. Mit diesem weichen und knuddeligen, 33cm großen Plüschkätzchen erwacht Gabbys Freundin aus der Serie zum Leben. Mit ihren spitzen Ohren, ihrer entzückenden Meerjungfrauenflosse, den gestickten Details und einem leuchtenden Seestern auf ihrem Kopf ist das sprechende Meerkätzchen (nur englisch) der ideale Begleiter für Abenteuer in der Freizeit oder beim Schlafengehen. Das sprechende Meerkätzchen beherrscht mehrere Geräuscheffekte und englische Sätze. Einfach den Bauch von Meerkätzchen gedrückt halten und zusehen, wie der Seestern aufleuchtet und katz-tastische Geräuscheffekte aus der Serie erklingen. Mit dem niedlichen Meerkätzchen-Stofftier an ihrer Seite können Kinder sich immer wieder spannende Abenteuer ausdenken. Gabby's Dollhouse-Spielzeug ist das ideale Geschenk für Kinder, die Fans der beliebten Netflix-Serie sind und gerne Puppenhauswelten nachbauen. Mit einer Auswahl aus liebenswerten Katzenfiguren, Zubehörteilen und Puppenhausmöbeln können Kinder ab 3 Jahren ihre ganz eigene Gabby's Dollouse Welt zuhause lebendig werden lassen. Von Spin Master gibt es viele weitere Gabby's Dollhouse Spielzeuge, wie das Partyzimmer Spielset, das das Puppenhaus mit einem Skate-Park um ein Dachgeschoss erweitert oder weitere niedliche Deluxe Räume (alles separat erhältlich), die in das Puppenhaus eingeschoben werden können und die Spielwelt erweitern.
Inhalt: 1 Meerkätzchen als interaktives Plüschspielzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Violett
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Tiertyp
Katze
Mit Ton
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
263.9 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Volumen Hauptkarton
498000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171.45 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
279.4 mm
Paketgewicht
276.691 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
356 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR44
... >
Spielzeug
>
Lern- & Bildungsspielzeuge
>
Interaktive Spielzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Plüsch-Tiere
,
Plüschtiere
,
Stoff-Tiere
,
Stofftiere
,
puppen haus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen