Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Xiaomi Smartphone
>
Xiaomi Smartphone Schutzhülle
>
Artikel
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle Cover Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-109636258
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00172416
EAN/GTIN:
4047443502728
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Verpassen Sie Ihrem Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G den passenden Schutz! Das Cover schützt das Gehäuse zuverlässig vor Kratzern. Wer es lieber unauffällig mag, liegt mit diesem transparenten Cover richtig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Xiaomi
Kompatibilität
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
... >
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Teile und Zubehör für mobile Kommunikationsgeräte
>
Handy-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Xiaomi Smartphone Schutzhülle
,
hama mobiltelefon hülle
,
mobiltelefon hülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Rock Booklet Material Pure fur Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022, Schwarz
BlackRock
00180057
ab € 14,43*
Ähnlich
Black Rock Booklet Slim Folio fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226140
ab € 11,71*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
BlackRock
00215188
ab € 14,66*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
BlackRock
00215197
ab € 14,67*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
BlackRock
00215177
ab € 14,66*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14, Schwarz
BlackRock
00215163
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A14/A14 5G, Schwarz
BlackRock
00220527
ab € 14,82*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A34, Schwarz
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A53 (5G), Schwarz
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 (5G), Schwarz
BlackRock
00217572
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 Ultra (5G), Schwarz
BlackRock
00217582
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226141
ab € 14,65*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 Ultra, Schwarz
BlackRock
00220404
ab € 14,66*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23, Schwarz
BlackRock
00220377
ab € 14,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen