Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DiskStation DS223 NAS Mini Tower Realtek RTD1619B 2 GB DDR4 8 TB HDD DiskStation Manager Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology DiskStation DS223 NAS Mini Tower Realtek RTD1619B 2 GB DDR4 8 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS223 NAS Mini Tower Realtek RTD1619B 2 GB DDR4 8 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS223 NAS Mini Tower Realtek RTD1619B 2 GB DDR4 8 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS223 NAS Mini Tower Realtek RTD1619B 2 GB DDR4 8 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS223 NAS Mini Tower Realtek RTD1619B 2 GB DDR4 8 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS223 NAS Mini Tower Realtek RTD1619B 2 GB DDR4 8 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS223 NAS Mini Tower Realtek RTD1619B 2 GB DDR4 8 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109648941
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS223 + 2X ST4000VN006
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
1024 Benutzer
Geräuschpegel
14.6 dB
Schnappschuss
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützter Browser
Chrome, Firefox, Edge, Safari
Systemprotokoll
Ja
Gemeinsamer Ordner
SMB/NFS/AFP/FTP
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Realtek
Prozessorhersteller
Realtek
Prozessor
RTD1619B
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RCM, RoHS, VCCI
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
60 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.343 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
4.08 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
232.7 mm
Höhe
165 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Gleichzeitige Verbindungen
200
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
8 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
4000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,33*
€ 642,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,01*
€ 615,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,68*
€ 561,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.