| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-109671543 Herst.-Nr.: KIT/IPC-B32P/FSP12 EAN/GTIN: 6971927234059 |
| |
|
| | |
| Mit der vollständig drahtlosen Cell Go Kamera können Sie im Handumdrehen ein Zuhause sichern. Die Imou Cell Go-Kamera ist vollständig drahtlos, sodass Sie sie problemlos überall platzieren können. Der Akku der Kamera hält unter normalen Umständen sehr lange, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Genießen Sie eine hohe Bildqualität dank der 2K-QHD-Auflösung. Darüber hinaus verfügt diese Überwachungskamera über Personenerkennung, eingebaute Sirene, Zwei-Wege-Gespräch und eingebauten Speicher. Die IP65-Zertifizierung macht die Kamera für alle Wetterbedingungen geeignet. Ein Solarpanel ist im Cell Go-Kit enthalten, um den Akku der Kamera kontinuierlich aufzuladen. Bildqualität Die 2K QHD-Auflösung bzw. 3 Megapixel Auflösung bietet eine erstklassige Bildqualität, um Vorgarten, Hinterhof oder Garage im Auge zu behalten. Die angewandte H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Streams relativ wenig Speicherplatz und damit weniger Bandbreite beanspruchen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Inklusive Solarpanel Ein Solarpanel ist im Cell Go-Kit enthalten. Normalerweise hält der Akku des Cell Go bis zu 120. Indem Sie die Kamera an das Solarpanel anschließen, müssen Sie sich keine Gedanken mehr über das Aufladen des Akkus machen. Die Batterie wird ganzjährig durch Solarenergie geladen. Genießen Sie ein unbeschwertes und nachhaltiges Erlebnis mit dem Imou Cell Go Kit. Personenerkennung und Zwei-Wege-Gespräch Der Cell Go erkennt Personen basierend auf der KI-Erkennung genau. In Kombination mit der PIR-Erkennung können Fehlalarme effektiv verhindert werden. Bei Erkennung können Sie die eingebaute Sirene aktivieren, um unerwünschte Besucher in angemessenem Abstand zu halten. Eingebauter Speicher Diese Überwachungskamera verfügt über 4 GB integrierten Speicher. Die ältesten Bilder werden automatisch überschrieben, sodass immer Speicherplatz zur Verfügung steht. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem Cell Go das Imou Protect-Abonnement für 1 Jahr kostenlos. Imou Protect bietet verschiedene Vorteile über die Imou Life-App wie Cloud-Speicher, einen Sicherheitsbericht und den direkten Download von Aufzeichnungen in der App. Installation Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android oder Windows) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz/5 GHz) und stellen Sie sicher, dass sich die Kamera während des Einrichtungsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit. Praktische Funktionen Imou Life App: - Intelligente Szenen: Stellen Sie intelligente Szenen wie den Abwesenheitsmodus ein, in dem die Kamera voll aktiv ist - Erkennungsbereich: Wählen Sie aus, in welcher Zone die Kamera aktiv ist - Datenschutzmodus: Die Kamera wechselt in den Standby-Modus, um die Privatsphäre zu gewährleisten - Solarpanel: Verbinden Sie den Cell Go mit einem Imou-Solarpanel Was ist in der Box? -Kamera - Befestigungsmaterial - Aufladekabel - Schnellstartanleitung Weitere Informationen: Rekorder | Speichermedien Typ | eMMC | | Gesamtspeicherkapazität | 4 GB | | Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 15 fps | | Flash-Speicher | 4000 MB | | Bewegungssensor | Ja | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen des Solarmoduls (BxTxH) | 197 x 25 x 138 mm | | Breite | 88 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 42 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 123 mm | | Verpackungstiefe | 57 mm | | Verpackungshöhe | 147 mm | | Paketgewicht | 415.3 g | Kamera | Übertragungstechnik | Kabellos | | Kamera enthalten | Ja | | Farbe | Ja | | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Kamera Oberfläche | WLAN | | Unterstützte Positionierung | Innen & Außen | | Zoom-Fähigkeit | Ja | | Digitaler Zoom | 8 x | | Anzahl der Kameras | 1 | | Nachtsichtdistanz | 7 m | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Wetterfestigkeit | Ja | Solarmodul | Solarzellentyp | Monokristallines Silizium | | Verkapselungsmethode | Laminiertes Polyethylenterephthalat (PET) | | Rahmen (Bereich) | Ja | | Solarmodul Internationaler Schutz (IP)-Code | IP65 | | Umrechnungskurs | 18.2 % | | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | Micro-USB B | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Netzwerk | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Frequenzband | 2.4 GHz | Technische Details | Videokompressionsformate | H.265 | | Audio-System | 2-Wege | | Produktfarbe | Weiß | | Reset-Knopf | Ja | | Zertifizierung | FCC,CE,IC ID,UKCA,RCM,WWA | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur des Solarmoduls (T-T) | -20 - 60 °C | | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | Energie | Energiequelle | Akku, Solar | | Maximale Leistung des Solarmoduls | 3 W | | Solarmodul Spannung | 6.2 V | | Arbeitsstrom des Solarmoduls | 0.484 A | | Stromstärke des Solarmoduls | 0.508 A | Bildschirm | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Lieferumfang | Schrauben enthalten | Ja | | Anzahl der enthaltenen Schrauben | 3 Stück(e) | | Solarmodul enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |