Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18017 7 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109774110
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18017 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
4 mm
Länge (mm)
75 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Granit, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Dachziegel, Sandstein, Kachel
Arbeitslänge
45 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.